{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šířka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319161 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523761 | |
Číslo výrobce | 319161 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco upínač nástrojů tvar C3 axiální pravý 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3213,00 CZK
1 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 52 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 | 27 |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Tvar | C | C | C |
h5 | 25 | 25 | 25 |
h6 | 30 | 30 | 30 |
l1 | 55 | 55 | 55 |