{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Šířka stopky b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319160 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373793 | |
Číslo výrobce | 319160 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač nástrojů tvar C3 axiální pravý, Stopka ⌀ d1: 50mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
5 459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
6 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tvar | C | C | C | C |
h1 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h2 | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |