Základní držák modulární VDI25

Artiklové číslo: 319135 VDI25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 61,2 mm
Šířka B 60 mm
Výška H 15,5 mm
Vhodné pro držák upichovací planžety Typ 1
Druh produktu Základní držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319135 VDI25
EAN / GTIN 4045197779588
Číslo výrobce 319135 VDI25

Popis

Výhoda:

Přesně nastavitelná výška hrotu, tudíž ideální výsledky obrábění při stejně dlouhé životnosti. Lze vyrovnávat chybná nastavení revolveru.

Vhodné pro:

VDI40M1 a 40M2 – MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku