Trubička na chladivo VDI V2A 3,5X50

Artiklové číslo: 319118 3,5X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
527 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M3,5
    Vnitřní chlazení ano
    Celková délka 50 mm
    Barevný kód stopky VDI VDI 20
    Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 319118 3,5X50
    EAN / GTIN 4045197313898
    Číslo výrobce TOP52GR12,0

    Popis

    Provedení:

    Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

    Použití:

    V držácích VDI do kuličkových trysek s metrickým závitem.

    Materiál:

    Ušlechtilá ocel V2A (nerezavějící).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku