{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Šířka stopky b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319107 40 | |
EAN / GTIN | 4067263224471 | |
Číslo výrobce | 319107 40 |