HM90 E90A-D21-2-C20-L270 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3191063
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3191063
EAN / GTIN 7291075115123
Číslo výrobce 3191063
L-číslo L23980 1379

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 21 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 9,8 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 270 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 21 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 270 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 270 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.8 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku