{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šířka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319100 20 | |
Číslo výrobce | 319100 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač nástrojů tvar C1 axiální pravý 20 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
3341,00 CZK
1 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 |
Tvar | C | C |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 25 | 25 |
l1 | 55 | 55 |
⌀ stopky d1 | 20 | 20 |