{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319060 40 | |
EAN / GTIN | 4045197223951 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač nástrojů tvar B4 radiální levý, krátký 40 mm |
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3523,00 CZK
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 85 | 85 |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Tvar | B | B |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 |
h6 | 42,5 | 42,5 |
l1 | 22 | 22 |