Eco upínač nástrojů tvar B3 radiální pravý, krátký 25 mm

Artiklové číslo: 319051 25
Sleva
3094,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar B
⌀ stopky d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 25
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319051 25
EAN / GTIN 4045197528384
Číslo výrobce 319051 25

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco − pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco − systém držáků upichovacího nože č. 273830273891 a GARANT Eco − základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku