{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319047 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201298 | |
Číslo výrobce | 319047 40 |