{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 23 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 16 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319037 16 | |
EAN / GTIN | 4067263015376 | |
Číslo výrobce | 319037 16 |