{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319006 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201755 | |
Číslo výrobce | 319006 20 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |