{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | B | |
⌀ stopky d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319001 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523600 | |
Číslo výrobce | 319001 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco upínač nástrojů tvar B1 radiální pravý, krátký 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
1 908,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
2 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 48 | 32,5 | 34,5 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
⌀ stopky d1 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |