{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro držák se čtyřhranem | 32 mm | |
Upnutí | PSC 80 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 140 mm | |
Upínací délka L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 110 mm | |
Druh produktu | Držák nástrojů |
Katalogové číslo | 318942 32 | |
EAN / GTIN | 2050001930040 | |
Číslo výrobce | PS8.V32.L11.140 |