{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro držák se čtyřhranem | 20 mm | |
Upnutí | PSC 50 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 98 mm | |
Upínací délka L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 80 mm | |
Druh produktu | Držák nástrojů |
Katalogové číslo | 318922 20 | |
EAN / GTIN | 2050001715685 | |
Číslo výrobce | PS5.V20.L11.098 |