Držák na nástroje axiální jednoduchý, levý 20 mm

Artiklové číslo: 318902 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro držák se čtyřhranem 20 mm
Upnutí PSC 40
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Upínací délka L1 60 mm
B 30 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318902 20
EAN / GTIN 2050001715661
Číslo výrobce PS4.V20.L11.080

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku