Prodloužení PSC-63 / PSC-63 60 mm

Artiklové číslo: 318896 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upnutí PSC 63
    Norma pro upínání ISO 26623-2
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 60 mm
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 318896 60
    EAN / GTIN 2050001673572
    Číslo výrobce PS6.PS6.K01.060

    Popis

    Použití:

    Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
    Pro prodloužení nástrojů PSC.

    Poznámka:

    Upínací čepy PSC na poptávku.
    Tuto položku můžete použít pouze jako základní prodloužení pro vřetena stroje PSC63.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku