{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | PSC 80 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 98 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 68 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318889 10 | |
EAN / GTIN | 2050001921833 | |
Číslo výrobce | PS8.B10.K01.098 |