Upichovací držák Eco axiální, levý 32 mm

Artiklové číslo: 318845 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro výšku planžety H (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyrovnání k ose nástroje axiální
Poloha nástroje levá
Pro výšku planžety H 32 mm
Upnutí HSK-T 63
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Vnější ⌀ D 75 mm
Středové přesazení hrotu f 32 mm
Druh produktu Upichovací držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318845 32
EAN / GTIN 2050002039520
Číslo výrobce 318845 32

Popis

Použití:

K uchycení upichovacích hrotů s přívodem chladicího média všech obvyklých výrobců. Nepotřebné předávací otvory je možné uzavřít šrouby, které jsou součástí dodávky. Včetně kulové trysky.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku