Držák na vyvrtávací tyče drážkovaný 10 mm

Artiklové číslo: 318831 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 10 mm
Upnutí HSK-T 63
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 105 mm
Vnější ⌀ D 45 mm
L1 79,05 mm
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318831 10
EAN / GTIN 4045197905161

Popis

Provedení:

GARANT – Větší stabilita a účinek tlumení vibrací díky obejmutí vyvrtávací tyče.

Použití:

K upínání vyvrtávacích tyčí.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku