Držák nástroje axiální, jednoduchý, levý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318806 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro držák se čtyřhranem 25 mm
Upnutí HSK-T 63
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Upínací délka L1 58 mm
B 40 mm
Vnější ⌀ D 102 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318806 25
EAN / GTIN 2050001673084
Číslo výrobce HA6.V25.L11.100

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák nástroje axiální, jednoduchý, levý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Držák nástroje axiální, jednoduchý, levý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
8 425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
8 425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
13 275,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka vyložení rozměr A 100 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Vnější ⌀ D 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
B 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Pro držák se čtyřhranem 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vnitřní chlazení ano ano ano ano
Upínací délka L1 58 mm 88 mm 88 mm 88 mm
Druh produktu Držák nástrojů Držák nástrojů Držák nástrojů Držák nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku