Upínací trn Eco radiální 25 mm

Artiklové číslo: 318625 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro držák se čtyřhranem 25 mm
Upnutí HSK-T 63
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 90 mm
Upínací délka L1 88 mm
B 40 mm
Vnější ⌀ D 102 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318625 25
EAN / GTIN 4045197893260

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.
GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Použití:

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.