Držák nástroje axiální, jednoduchý, pravý 20 mm

Artiklové číslo: 318602 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro držák se čtyřhranem 20 mm
Upnutí HSK-T 40
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Upínací délka L1 45 mm
B 30 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318602 20
EAN / GTIN 2050001714237
Číslo výrobce HA4.V20.R11.080

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku