Rychlovýměnný držák s válcovým otvorem C40

Artiklové číslo: 318300 C40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ C40
Vhodné pro č. 318000 C
⌀ otvoru 40 mm
Délka 160 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318300 C40
EAN / GTIN 4045197316172
Číslo výrobce Bs 33/40/160

Popis

Provedení:

Vybavené šroubem výškového nastavení s kontramaticí a dvěmi svěrnými šrouby.

Použití:

Pro upnutí pouzder s Morse kužele č. 318400.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku