F90AD D063-04-22-SFR Nastavitelné čelní frézy (pro břitové destičky PCD / CBN)

Artiklové číslo: 3181206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3181206
    EAN / GTIN 7291075261776
    Číslo výrobce 3181206
    L-číslo L23980 1297

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 50 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 63 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 50 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKW 1505 PDER
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku