FDN D160-1419-40R-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, přírubové s kazetami pro tangenciální montáž LN 1106 břitové destičky

Artiklové číslo: 3181195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181195
EAN / GTIN 7291075228083
Číslo výrobce 3181195
L-číslo L23980 2449

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 44 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet řezných hran (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 44 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Použitelná délka (LU) 28.9 mm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny