SDN D200-1925-50-CALN15 Frézy 3 stranné, kotoučové, s kazetami pro LN 1506

Artiklové číslo: 3181190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181190
EAN / GTIN 7291075201888
Číslo výrobce 3181190
L-číslo L23980 2446

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 61,5 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 14, šířka řezu max (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet řezných hran (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 26 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 61.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku