SDN D2.50-.156-07-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Artiklové číslo: 3181149
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3181149
    EAN / GTIN 7291075264951
    Číslo výrobce 3181149
    L-číslo L23980 2188

    Popis

    Popis:

    Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 0,55 4″, Průměr řezu (DC) 2 1-1 4/2″, Počet řezných položek (CICT) 8, Šířka řezu maximální (CWX) 0,175″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,156″, Počet flétny (NOF) 4, Průměr náboje (DHUB) 1-1/8″, tloušťka náboje (THUB) 1/4″, Celková délka (OEF

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.55″
    • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.175″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.156″
    • Pocet drážek (NOF): 8
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-1/4″
    • Tlouštka náboje (THUB): 1/4″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 082604-TN-N
    • Celková délka (OAL): 1/4″
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku