SDN D100-0810-27-CALN12 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3181109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181109
EAN / GTIN 7291075182620
Číslo výrobce 3181109
L-číslo L23980 2429

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu max (CWX) 10,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, průměr náboje (DHUB) 42 mm, celková délka (OAL) 18 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125504-TN
  • Celková délka (OAL) 18 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku