FF NM D080-06-27-R08 Čelní frézy s vysokým posuvem pro osmihranné destičky ONHU/MU 0806 s 16 břity

Artiklové číslo: 3181081
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 16FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181081
EAN / GTIN 7291075223262
Číslo výrobce 3181081
L-číslo L23980 1205

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 6, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 15 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky