HOF D080-05-25.40-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 3181035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIOCTO
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3181035
    EAN / GTIN 7291075180329
    Číslo výrobce 3181035
    L-číslo L23980 1147

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 92,5 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 92.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 92.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OFMT 07T3-AETN
    • Celková délka (OAL) 50.5 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku