HM90 EAL-D100-C100L5-16 Frézy dlouhé nesoucí břitové destičky HM90 APCR 1605 pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 3181016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIALU
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3181016
    EAN / GTIN 7291075150247
    Číslo výrobce 3181016
    L-číslo L23980 1986

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,61″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 5″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Polomer rohu (RE): 0.177″
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
    • Pocet drážek (NOF): 1
    • Délka hlavy (LH): 2.8″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Celková délka (OAL): 5″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 25.9 Stupne
    • Typ stopky: Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku