Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 5,8 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 70 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon, efektivní délka (LU) 22 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Prumer rezu (DC) 14 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 46 mm
- Délka hlavy (LH) 22 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
- Celková délka (OAL) 70 mm
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 22 mm