ETS D2.00-.250-W.750-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3181011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181011
EAN / GTIN 7291075223996
Číslo výrobce 3181011
L-číslo L23980 3040

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2″, počet řezných položek (CICT) 8, Počet vtokových hran (NOF) 8, Celková délka (OAL) 4-1/4″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Funkcní délka (LF): 3.234″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku