Standardní upínací klíč, Pro ⌀ sklíčidla: 80mm

Artiklové číslo: 317800 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ sklíčidla 80 mm
4hran 6 mm
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 317800 80
EAN / GTIN 4019208033808
Číslo výrobce 107426

Popis

Použití:

Pro sklíčidlo č. 310100312700.

Poznámka:

Pro velikost sklíčidla 74 viz šestihranný klíč č. 626000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku