Digitální Třmenový mikrometr s vyměnitelným měřícím výstupkem, palcový/metrický, 1-2″, IP65

Artiklové číslo: 317-352-30
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
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 317-352-30
    EAN / GTIN 4946368688831
    Číslo výrobce 317-352-30
    L-číslo L40010 14899

    Popis

    Popis:

    Měřicí šroub Digimatic s vyměnitelnou kovadlinou pro měření různých vlastností nabízí následující výhody: Pro měření tloušťky stěn trubek a válců, výšky hlavy nýtů atd. s vyměnitelnou kovadlinou (kovadlina: Plochá, válcová, tvar v).

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 1 - 2
    Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
    Přesnost: 0,0002″
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0002″.
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Měřící síla: 5-10
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie, kovadlinky.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku