Digitální Třmenový mikrometr, vyměnitelným dotekem 0-25 mm ocel, IP65

Artiklové číslo: 317-251-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
    Ochranná třída IP IP 65
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 317-251-30
    EAN / GTIN 4946368688800
    Číslo výrobce 317-251-30
    L-číslo L40010 11238

    Popis

    Popis:

    Měřicí šroub Digimatic s vyměnitelnou kovadlinou pro měření různých vlastností nabízí následující výhody: Pro měření tloušťky stěn trubek a válců, výšky hlavy nýtů atd. s vyměnitelnou kovadlinou (kovadlina: Plochá, válcová, tvar v).

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 25
    Přírůstek číslic: 0,001 mm
    Stupňování: 0,01 mm
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Měřící síla: 5-10
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie, kovadlinky.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku