Orovnávač vícekrystalový 14x57x12 mm M125

Artiklové číslo: 316286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Hrncový brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 316286
    EAN / GTIN 9003173162866
    Číslo výrobce 316286
    L-číslo L50140 2912

    Popis

    Popis:

    Tyrolit jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné skříně jsou vhodné pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné skříně se často používají pro ploché a vnější kulaté disky. Velké a široké disky vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů.Jednozrnné komody jsou rozloženy podle velikostí diamantů. Multi-grain a multi-grain komody proto mají vyšší obsah karate.

    Charakteristika:

    • Tvar: 50MA-O DIAMANTOVÝ VÍCEKAMENNÝ MIXÉR
    • Specifikace: 10 X MK1
    • Rozměr (D/W x D x v /L): 14 x 57 x 12 mm
    • Průměr: 14 mm
    • Tloušťka: 57 mm
    • Otvor: 12 mm

    Výhoda:

    • Malé opotřebení
    • Krátká doba oblékání

    Použití:

    • Pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku