Upínací pouzdro pro válcovou stopku 2/15 mm

Artiklové číslo: 316260 2/15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / upínací ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Uveďte požadovaný ⌀ upínání 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Vhodné pro č. 316200 2/40; 3/40
Délka L 78 mm
40 mm
Tloušťka nákružku 4 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316260 2/15
EAN / GTIN 4045197316660
Číslo výrobce 136368

Popis

Použití:

Pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou.

Poznámka:

Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku