Upínací pouzdro pro stopku MK 4/4

Artiklové číslo: 316240 4/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / MK Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 316200 4/60
Délka L 138 mm
60 mm
Vhodné pro Morse kužely MK4
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316240 4/4
EAN / GTIN 4045197318947
Číslo výrobce P 14200

Popis

Použití:

Pro upnutí do výměnného držáku WB.
Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku