Upínací pouzdro pro stopku MK 2/3

Artiklové číslo: 316240 2/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ / MK Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro č. 316200 2/40; 3/40
    Délka L 112 mm
    40 mm
    Vhodné pro Morse kužely MK3
    Druh produktu Upínací pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 316240 2/3
    EAN / GTIN 4045197318909
    Číslo výrobce P 12200

    Popis

    Použití:

    Pro upnutí do výměnného držáku WB.
    Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku