Výměnný držák WDPL pro kulaté soustružnické nože 1/12

Artiklové číslo: 316180 1/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316180 1/12
EAN / GTIN 4045197318749
Číslo výrobce P 11130

Popis

Použití:

Pro upnutí kruhových soustružnických nožů pomocí prizmatu a k vnitřnímu soustružení. (Typ WDPL).

Poznámka:

Možnost nástavby na konzolu nebo horní suport pro vel. RD1-RD5 na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku