Diamantový kotouč 115x2,5x22,23 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 315968
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 315968
EAN / GTIN 9003173159682
Číslo výrobce 315968

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: UC3 DIAMANT KRUHOVÉ ULOŽENÍ
  • Vhodnost materiálu: Mramor/vápenec
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 115 - 2,5 - 2
  • Rozměr (D x D x H x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití pro mramor, GRP, PVC, uhlíkové vlákno, kompozity
  • Vhodné i pro záchranné operace.

Použití:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku