Diamantový kotouč 180x3x22.23 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 315966
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 315966
EAN / GTIN 9003173159668
Číslo výrobce 315966

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: UC3 DIAMANT KRUHOVÉ ULOŽENÍ
  • Vhodnost materiálu: Mramor/vápenec
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 180 - 3 - 2
  • Rozměr (D x D x H x H): 180 x 3 x 22,23 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití pro mramor, GRP, PVC, uhlíkové vlákno, kompozity
  • Vhodné i pro záchranné operace.

Použití:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku