{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-3 | |
Velikost kuželu | 5 | |
Vnější ⌀ A | 200 mm | |
Průchod E | 55 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 112 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 143 mm | |
Roztečná kružnice F | 104,8 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 4 | |
Velikost rozpěrných šroubů | M10 | |
Středicí kužel B | 82,575 mm | |
Čtyřhran upínacího klíče K | 11 mm | |
Hmotnost | 19 kg | |
Druh produktu | Kombinované čtyřčelisťové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 315645 200/5 | |
EAN / GTIN | 5907412202853 | |
Číslo výrobce | 354635180000 |