{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 200 mm | |
Délka L | 69 mm | |
Šířka B | 20 mm | |
Výška H | 53,5 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 315100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208038506 | |
Číslo výrobce | 110068 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Čelisti pro vnější upínání 4dílná sada, tvrdé, Pro typ sklíčidla: 200
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka B | 20 mm | 25 mm |
Pro typ sklíčidla | 200 mm | 200 mm |
Výška H | 53,5 mm | 54 mm |
Délka L | 69 mm | 85 mm |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |