{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 315 mm | |
Délka L | 130 mm | |
Šířka B | 34 mm | |
Výška H | 79,5 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 315000 315 | |
EAN / GTIN | 4019208038797 | |
Číslo výrobce | 110162 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé, Pro typ sklíčidla: 315
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka B | 34 mm | 32 mm |
Pro typ sklíčidla | 315 mm | 315 mm |
Výška H | 79,5 mm | 73 mm |
Délka L | 130 mm | 125 mm |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |