{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 100 mm | |
Délka L | 48 mm | |
Šířka B | 14 mm | |
Výška H | 33,5 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314600 100 | |
EAN / GTIN | 4019208034362 | |
Číslo výrobce | 107589 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada blokových čelistí 3dílná, měkké 100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka B | 14 mm | 15 mm |
Pro typ sklíčidla | 100 mm | 100 mm |
Výška H | 33,5 mm | 32 mm |
Délka L | 48 mm | 42 mm |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |