Popis:
Měřicí šroub Digimatic s kovadlinou se používá pro měření řezných nástrojů a závitníků a nabízí následující výhody: Měření vnějších průměrů třísekčních nástrojů, jako jsou kohouty, třecí tyče a čelní frézy. V kovadlina s drážkou středové čáry pro měření průměru závitů pomocí metody s jedním vodičem.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 10 - 25
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Poznámky: -
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího standardu, nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku