H606 ER D032-03-M16-12 Šroubovací frézy s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 6 břity o poloměru 6 mm.

Artiklové číslo: 3138539
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FLEXFIT
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3138539
    EAN / GTIN 7291075347500
    Číslo výrobce 3138539
    L-číslo L23980 1007

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 60 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
    • Funkcní délka (LF) 35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
    • Celková délka (OAL) 60 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku